สเปรย์อเนกประสงค์ POWER5 น้ำมันงานซ่อมบำรุง

สเปรย์อเนกประสงค์ Power5
สเปรย์อเนกประสงค์ พาวเวอร์5 ขนาด 400มล.

หมายเลขสินค้า 9500000034

EAN 4058794029475

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์อเนกประสงค์ POWER5 น้ำมันงานซ่อมบำรุง

หมายเลขสินค้า 9500000034

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สเปรย์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

หล่อลื่น ทำความสะอาด และดูแลรักษา



  • หล่อลื่นกลอนประตู, บานพับ, บุช, โซ่, ล็อคประตู

  • ขจัดเสียงโลหะเสียดสีกันและฟื้นฟูคุณสมบัติการเลื่อนของชิ้นส่วนที่ติดขัด

  • ทำความสะอาดและดูแลรักษาชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ เช่น ส่วนแผงและเฮ้าส์ซิ่ง


ขจัดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน



  • คลายสลัก, ข้อต่อท่อ, สกรู, น็อต, ข้อต่อ, สาย Bowden, เพลา, กลอนประตู ฯลฯ ที่เป็นสนิม

  • แทรกซึมและขจัดความชื้นรอบๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

  • ป้องกันการกัดกร่อนกับชิ้นส่วนโลหะและไฟฟ้า, ขั้วต่อสายไฟ, รีเลย์, ปลั๊ก, ข้อต่อ ฯลฯ

  • ป้องกันรางกุญแจและการล็อคไม่ให้ติดขัด


ปราศจากเรซิน กรด และซิลิโคน



ไม่ทำลายยาง สี หรือพลาสติก

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ขจัดคราบสนิม


คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมจะช่วยขจัดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน

การหล่อลื่น


คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม ขจัดเสียงโลหะเสียดสีกัน ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ

น้ำยาทำความสะอาด


ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีเยี่ยม สามารถแทรกซึมขจัดสิ่งสกปรก จาระบี และคราบน้ำมัน

ป้องกันการกัดกร่อน


คุณสมบัติการยึดเกาะโลหะได้ดีเยี่ยม ชั้นฟิล์มยึดเกาะจะช่วยป้องกันความชื้น แม้แต่บนรอยขรุขระขนาดเล็กบนพื้นผิว ทำให้ช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส


คุณสมบัติการขจัดน้ำและความชื้นและคุณสมบัติการแทรกซึมที่ยอดเยี่ยม จะช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าและขจัดกระแสไฟฟ้ารั่ว
คำแนะนำ

คำแนะนำ


เขย่ากระป๋องก่อนใช้ฉีดพ่นชิ้นส่วนและปล่อยให้น้ำยาทำงานสักครู่ หลังจากใช้แล้วให้ฉีดคว่ำกระป๋องลงจนกว่าจะหมด

ปริมาณ

400 ml

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันแร่

สี

อำพัน

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

10 to 60 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

10 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

60 °C

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน

22 cSt

ความเข้ากันได้ของวัสดุ

ใช่

สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน

ที่ 40°C

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

400 g

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 10°C ถึง 25°C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค