แผ่นตัดเหล็ก

แผ่นตัดเหล็ก เบสิค
แผ่นตัดเหล็ก 350X3X25.4 (14IN)

หมายเลขสินค้า 9500000031
EAN 4046777589801

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นตัดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
  • กำลังการตัดทีดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ทนทานต่อการแตกหักสูง

  • ปราศจากเหล็ก คลอรีน และซัลเฟอร์ (≤ 0.1%)

  • มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลาง

350 mm

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

350 x 3 mm

ความหนา

3 mm

รูเจาะ

25.4 mm

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

4400

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค