กรอกแกรกลม DSR 3/8 นิ้ว ไขควงหัวสลับกระแทกลม DSR 3/8 นิ้ว
3/8 นิ้ว กรอกแกรกลม (สั้น) 40.5NM
ไขควงหัวสลับกระแทกลม DSR 3/8 นิ้ว
3/8IN กรอกแกรกลม (สั้น) 40.5NM
หมายเลขสินค้า 9500000021
EAN 4046777589887
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- "เป็นเครื่องมือลมช่วยงานขันน๊อตเข้า-ออก สะดวกรวดเร็วเร่งงานซ่อมให้เจ้าของรถเสร็จในเวลาที่ต้องการ
- สําหรับใช้ในงานอู่ซ่อมหม้อนํ้า เครื่องยนต์ เคาะพ่นสี ร้านแอร์ ประดับยนต์ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
- ให้ใช้ประแจคลายน๊อตออกก่อนแล้วจึงใช้กรอกแกรกลมขันน๊อตออกและใช้ประแจขันน๊อตยํ้าให้แน่นหลังจากใช้กรอกแกรกลม ขันน๊อตเข้าแล้ว
- Ball and Bearing Construction มีอายุการใช้งานยาวนาน"
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8 นิ้ว |
ความเร็วในการหมุน | 160 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
แรงบิดสูงสุด | 68 Nm |
ปริมาณการใช้ลม | 2,5 Cubicfeet/minute |
ความยาว | 175 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 1,2 kg |
แรงดันในการใช้งาน | 90 psi |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 8 ft |