ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยาหล่อเย็น Plus

คูลแลนท์ น้ำยาหล่อเย็น
น้ำยาคูลแลนด์(พร้อมใช้)สีชมพู5ลิตร

หมายเลขสินค้า 9500000006
EAN 4046777589993

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาป้องกันการแข็งตัวของหม้อน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมการป้องกันการกัดกร่อนและการป้องกันการแข็งตัว สำหรับใช้ในฤดูร้อนและฤดูหนาวในวงจรทำความเย็นของเครื่องยนต์สันดาป

คุณสมบัติ:


  • ปราศจากซิลิเกต ไนไตรต์ ฟอสเฟต เอมีน

  • สำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

  • ปกป้องระบบทำความเย็นทั้งหมดจากการกลายเป็นน้ำแข็ง

  • ป้องกันการเกิดสนิม

  • สามารถเจือจางด้วยน้ำได้

  • สามารถใช้กับหม้อน้ำอะลูมิเนียมและเครื่องยนต์อะลูมิเนียมได้เช่นกัน

  • สี: ชมพู
ข้อสังเกต

ให้เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้ภาชนะสังกะสี ห้ามผสมกับสารทำความเย็นประเภทอื่น ผสมกับน้ำยามาตรฐาน G30 เท่านั้น



ทำตามข้อมูลที่ผู้ผลิตรถยนต์ระบุ

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ดังต่อไปนี้:


Volkswagen / AUDI / SEAT / Skoda/ Lamborghini / Bugatti / Porsche / Bentley ตามมาตรฐาน VW TL 774 F; Opel / GM / Vauxhall / Saab ตามมาตรฐาน GM 6277M (GM B 040 106); Ford / Jaguar / Land-Rover ตั้งแต่


รุ่นปี 99 (WSS - M 97 B44D ) MAN 324 SNF; Zeppelin, Caterpillar (ASTM - D4985)

คำแนะนำ

ระบายสารทำความเย็นทิ้งจนหมดและล้างหม้อน้ำด้วยน้ำสะอาด เทน้ำยาเข้มข้นสำหรับป้องกันการแข็งตัวของหม้อน้ำ Würth ตามปริมาณที่ต้องการ (ตามตาราง) ลงในหม้อน้ำและเติมน้ำตามให้เต็ม (ทำตามปริมาณการเติมที่ผู้ผลิตรถยนต์ระบุ) ติดเครื่องสักพัก

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

5320 g

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.02 g/ml / ที่ 20°C

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

5320 g

สี

ชมพู

พื้นฐานทางเคมี

เอทิลีนไกลคอล

ปริมาณ

5 l

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

24 เดือน / ที่อุณหภูมิห้อง ในภาชนะดั้งเดิม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค