โซ่ประตู
โซ่ประตูพร้อมตัวจับสปริง
โซ่คล้องประตู
หมายเลขสินค้า 5986000170
EAN 4061975391308
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปราศจากการกัดกร่อน
สแตนเลสเกรด 304 ช่วยป้องกันโซ่ประตูจากสนิมและการกัดกร่อนอื่นๆ
การป้องกันที่สูงขึ้น
โซ่ประตูช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากผู้บุกรุกที่สูงขึ้น
ติดตั้งง่าย
มีสกรูและติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
เหมาะสำหรับประตูแบบเปิดเข้าด้านใน
![]() | |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล |
พื้นผิว | ขัดผิวแบบซาติน |
สี | สแตนเลสสตีล ด้าน |
ทิศทาง DIN | DIN R/L |
ความกว้าง | 22 mm |
ความยาวของโครงครอบ 1 | 124 mm |
ความยาวของโครงครอบ 2 | 63 mm |
ความยาวของโครงครอบ 1/2 | 124/63 mm |
การออกแบบ | มีตัวรับสปริง |
รวมอยู่ในการจัดส่ง | Screws |