ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กาวอะคริลิกอุดช่องว่าง กาวอะคริลิก จีพี
กาวอะคริลิกสำหรับ งานทั่วไป 310 มล.

อะคริลิกสำหรับงานไม้-310มล.-สีขาว

หมายเลขสินค้า 5875006730

EAN 4062856234394

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวอะคริลิกอุดช่องว่าง กาวอะคริลิก จีพี
กาวอะคริลิกสำหรับ งานทั่วไป 310 มล.

หมายเลขสินค้า 5875006730

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวอะคริลิก อุดช่องว่างสำหรับงานทั่วไป
  • ใช้ภายในอาคาร ยาแนววงกบประตูและรอยต่อบริเวณหน้าต่างซึ่งจะช่วยยึดจับอย่างแนบแน่นไม่ให้รอยต่อนั้นเคลื่อนไหวได้

  • ใช้อุดเชื่อมช่องว่าง หรือรอยแตกร้าวของงานก่อสร้าง สำหรับภายในอาคาร

  • ใช้ได้ดีกับผิววัสดุหลายชนิดเช่น ไม้ โลหะอลูมิเนียม คอนกรีต ปูน พลาสเตอร์ หิน ยิปซั่มบอร์ด กระเบื้องเซลามิก พลาสติกบางชนิด
ข้อมูลสินค้า

สี

ขาว

ปริมาณ

310 ml

คอนเทนเนอร์

กระบอก

พื้นฐานทางเคมี

การกระจายตัวของอะคริลิกพอลิเมอร์

ความหนาแน่น

1,6 g/cm³

การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง

10 %

ความแข็งแบบชอร์ A

50 - 60

การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด

60 %

ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์

10 mm/d

สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป

เวลาในการบ่ม (Curing Time) ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้น

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

10 min

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 20°C

คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา

ไม่

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-20 to 80 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 80 °C

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

12 เดือน

เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้

ใช่

ต้องมีการเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดเหล็กและเหล็กกล้า แล้วขัดทรายบริเวณที่จำเป็น (กำจัดสนิม สะเก็ด ผิวจากการรีดร้อน)

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

15 เดือน / ที่ -5°C ถึง 35°C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค