ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ พรีมิกซ์

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ พรีเมียม HT
น้ำยาหม้อน้ำสูตรพร้อมใช้-HTน้ำเงิน 4ล.

หมายเลขสินค้า 5861501405
EAN 4056807394855

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

คุณสมบัติ:


  • สูตรผสม พร้อมใช้งาน

  • ประเภท OAT (Organic Additive Technology)

  • สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

  • สำหรับรถยนต์จากประเทศ อินเดีย ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรปและเกาหลี

  • ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสม(อัลลอย)

  • ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ เอมีนและฟอสเฟต

  • มาตรฐาน BS6580:2010 / ASTM D3307

  • ระยะทางการใช้งาน 100,000 กม.หรือ 2 ปี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

เขย่าก่อนใช้งาน


ถ่ายน้ำยาเก่าออกให้หมด


ล้างหม้อน้ำให้สะอาด


ถ่ายน้ำที่ล้างออกแล้วเติมน้ำยาหม้อน้ำสูตรผสม พร้อมใช้งาน

จุดเดือด

179 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

5,400 kg

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.112 g/cm³ / ที่ 20°C

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

5,2 kg

สี

ฟ้า

พื้นฐานทางเคมี

เอทิลีนไกลคอล

ปริมาณ

5 l

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

3 ปี / เก็บภาชนะในลักษณะซีลให้แน่นหนาในที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี ปกป้องจากการเกิดน้ำแข็ง ความร้อน และแสงอาทิตย์ อย่าใช้ก๊าซอัดแรงดันเพื่อทำให้ภาชนะว่าง เก็บในภาชนะดั้งเดิม 15°C ถึง 30°C

ค่า pH

7.9-8.5

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค