น้ำยาทำความสะอาดและล้างเครื่องยนต์ สำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทุกชนิด

น้ำยาทำความสะอาดและล้างเครื่องยนต์
น้ำยาทำความสะอาดและล้างเครื่องยนต์ 400ML

หมายเลขสินค้า 5861310400

EAN 4099618548154

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดและล้างเครื่องยนต์ สำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทุกชนิด

หมายเลขสินค้า 5861310400

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์และระบบจ่ายน้ำมัน

เครื่องยนต์ที่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกแล้วสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อใช้ร่วมกับน้ำมันที่สะอาด



  • กระบวนการทำความสะอาดที่รวดเร็วและอ่อนโยน

  • ไม่ทำให้ซีลเสียหาย

  • ปรับปรุงคุณภาพการปล่อยก๊าซไอเสียให้เหมาะสมที่สุด

  • เข้ากันได้กับแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์

  • คลายแหวนลูกสูบที่ติดขัด

  • ใช้งานง่าย
ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้คลัทซ์แช่น้ำมันที่ใช้วงจรน้ำมันข้อต่อร่วมกัน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับน้ำมันเครื่องพื้นฐานแร่และพื้นฐานสังเคราะห์ทุกชนิด เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล คำเตือน: ไม่เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้คลัทซ์เปียกที่ใช้วงจรน้ำมันข้อต่อร่วมกัน

คำแนะนำ

เติมน้ำยาทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ในน้ำมันเครื่องเมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิใช้งาน ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินรอบนิ่งประมาณ 10 นาที จากนั้นจึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง

ปริมาณ

400 ml

สี

น้ำตาล

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

พื้นฐานทางเคมี

สารเติมแต่งผสม

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

0,81 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

60 °C

อัตราส่วนการผสม

ปริมาณ 400 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันเครื่องมากถึง 5 ล.

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค