หัวเชื้อน้ำมันเครื่องยนต์
สารเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันเครื่อง
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องเบนซินดีเซล300มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- ป้องกันวาล์วไหม้
- สลายคราบยางบนแหวนลูกสูบ
- ขจัดกากตะกอนน้ำมันและสิ่งสกปรกที่อุดตันในท่อน้ำมัน
- ทำให้กรดในกระบวนการเผาไหม้มีสภาวะเป็นกลาง
- เสริมส่วนผสมของน้ำมันเครื่องที่ใช้หมดไป
- ลดการเสียดสี
- เหมาะสำหรับน้ำมันที่เจือจางด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ
- สอดคล้องกับมาตรฐานน้ำมันเครื่อง API ล่าสุด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญา หรือที่ปรึกษาที่ระบุไว้ของเรากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพคงที่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เติมสารในกระป๋องลงในน้ำมันเครื่องในการซ่อมเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องเมื่อทำการวิเคราะห์น้ำมันเครื่องได้
ปริมาณ 300 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันเครื่อง 4.5 ลิตร 1000 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันเครื่อง 10 ลิตร
ปริมาณที่เหมาะสม: 10% (ลดน้ำมันเครื่องลงในปริมาณที่เท่ากัน)
| ปริมาณ | 300 ml | 
| สี | เขียว | 
| กลิ่น/น้ำหอม | มัน | 
| พื้นฐานทางเคมี | ไฮโดรคาร์บอน | 
| อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน | 
| ความหนาแน่น | 0,85 g/cm³ | 
| สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C | 
| จุดวาบไฟต่ำสุด | 180 °C | 
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน