น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องเบนซิน
น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์เบนซิน
น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเบนซิน 300ML
หมายเลขสินค้า 5861111303
EAN 4099618548161
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขจัดคราบยางและสิ่งตกค้างขนาดเล็กออกจากวาล์วหัวฉีดและตัวจ่ายน้ำมัน
- ช่วยให้วาล์วหัวฉีดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน
- ยึดเหนี่ยวและแปรสภาพการควบแน่นจากกรดให้เป็นกลาง
- ป้องกันการกัดกร่อน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
- ในกรณีที่มีการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานได้ด้อยประสิทธิภาพ
- สามารถใช้เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหลังการตรวจเช็กรถทุกครั้งได้
- สำหรับเครื่องยนต์หัวฉีดน้ำมันเบนซินทุกชนิดที่มีหรือไม่มีแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
- ในกรณีเครื่องยนต์เดินไม่สม่ำเสมอ
น้ำยา 150 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมัน 25-30 ลิตร และน้ำยา 300 มล. สำหรับน้ำมัน 50-60 ลิตร
เทน้ำยาทั้งหมดลงในถังน้ำมัน
ปริมาณ | 300 ml |
สี | ไม่มีสี |
กลิ่น/น้ำหอม | เหมือนสารละลาย |
พื้นฐานทางเคมี | แนฟทา |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,8 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 30 °C |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!