สารเติมแต่งน้ำมันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทน
สารเติมแต่งน้ำมันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทน
อ๊อกเทน บูทเตอร์-(OCTAN BOOSTER)-300ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ป้องกันการสึกหรอ
- เพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์
- การเผาไหม้ที่สะอาด
- เพิ่มค่าออกเทน
- ลดก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถเพิ่มค่าออกเทนได้ 3-8 จุดในน้ำมันเกรดต่ำ (ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง) ป้องกันการสึกหรอของบ่าวาล์ว ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เกิดเสียงดัง น็อค และจุดระเบิดใหม่
เติมสารเพิ่มค่าออกเทนลงในถังน้ำมันโดยตรง ใช้ปริมาณ 300 มล. สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง 50-60 ลิตร
ปริมาณ | 300 ml |
สี | น้ำตาล |
กลิ่น/น้ำหอม | เหมือนสารละลาย |
พื้นฐานทางเคมี | ไฮโดรคาร์บอน |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,767 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -22 °C |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!