สารเติมแต่งน้ำมันดีเซล สารเพิ่มค่าซีเทน
สารเติมแต่งน้ำมันดีเซลเพิ่มค่าซีเทน
หัวเชื้อเพิ่มค่าซีเทรนน้ำมันดีเซล300มล.
หมายเลขสินค้า 5861005300
EAN 4061975234964
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การเผาไหม้ที่สะอาด
ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เพิ่มค่าซีเทน
สารเพิ่มค่าซีเทนจะช่วยเพิ่มคุณภาพการจุดระเบิดของน้ำมันดีเซล
ลดการปล่อยไอเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพจากการ Cold Start
และยังช่วยลดเสียงเครื่องยนต์
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
เติมสารเพิ่มค่าซีเทนลงในถังน้ำมันโดยตรง ปริมาณที่เติมขึ้นอยู่กับค่าซีเทนของน้ำมันที่ใช้ และค่าซีเทนที่ต้องการ
| ปริมาณ | 300 ml | 
| สี | ใส | 
| กลิ่น/น้ำหอม | เหมือนสารละลาย | 
| พื้นฐานทางเคมี | ไฮโดรคาร์บอน | 
| อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน | 
| ความหนาแน่น | 0,88 g/cm³ | 
| สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C | 
| จุดวาบไฟต่ำสุด | 65 °C | 
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน