ประแจปรับได้
ประแจเลื่อน REDSTRIPE
OPNENDWRNCH-ADJ-(WS0-19)-L150MM
หมายเลขสินค้า 5754221106
EAN 4099618060366
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
การขัน / คลายสลักและน็อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงบิดเพิ่มขึ้นตามปกตินั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงมาก โลหะผสมโครเมียม-วานาเดียม (โลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป) เพิ่มความต้านทานสนิมและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก
ด้ามจับกันลื่น
เครื่องมือเคลือบด้วยชั้นโครเมียมผิวด้านที่หนา ซึ่งทำให้จับได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้นยังเพิ่มความทนทานต่อน้ำมัน จาระบี สิ่งสกปรก และสสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งมักพบได้ในอู่ซ่อมและสถานที่ก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์และตัวทำละลายจากสีที่อาจทำลายพื้นผิวและนำไปสู่การกัดกร่อน
การออกแบบที่ลงตัว
ก้ามหนีบเทเปอร์เหมาะกับโครงสร้างที่หนา ทำให้เหมาะกับการทำงานในพื้นที่แคบ เช่น ใต้ซิงค์ หรือข้างหลังส้วม – ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ช่างประปาและช่างซ่อมทำเป็นประจำ
สเกลแบบแม่นยำคู่
ด้านหนึ่งของประแจจะแสดงการวัด SAE (Society of Automotive Engineers) เป็นเศษส่วนของนิ้ว – ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในการใช้งานด้านยานยนต์ที่นิยมใช้หน่วยวัดแบบอิมพีเรียล อีกด้านหนึ่งจะเป็นไม้บรรทัดแบบเมตริก
มุมก้ามหนีบ 22.5 องศา
ช่วยให้มีช่วงการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นในพื้นที่แคบด้วยการพลิกประแจกลับแต่ยังจับได้อย่างมั่นคงโดยไม่หลุดมือ
ลูกบิดหมุนปรับแบบสี่เกลียว
หรือเรียกว่า “หยัก” ลูกบิดหมุนสำหรับปรับที่มีการออกแบบสี่เกลียวพิเศษเพื่อช่วยลด "การหลวมคลอน" ของก้ามหนีบ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและน่ารำคาญกับประแจเลื่อนจำนวนมากที่มีลูกบิดแบบสามเกลียว
ด้ามจับที่กว้าง
ช่วยให้จับอย่างมั่นคงและเพิ่มแรงบิด
พร้อมสำหรับร้านค้า
ช่องที่ด้านล่างช่วยให้จัดวางในธุรกิจค้าปลีกได้ทันที ยังเป็นช่องคล้องสายรัดสำหรับพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูงหรือเพื่อจัดเก็บ
ความกว้างระหว่างด้านระนาบสูงสุด (A) | 19 mm |
ความยาว (L) | 155 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของหัวประแจ (B) | 55 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (T) | 7 mm |
ความหนา (S) | 12 mm |