ชุดไขควงด้ามจับตัว T ทรงหกเหลี่ยม (HEX) 7 ชิ้น

ชุดไขควงด้ามจับตัว T ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม 7 ชิ้น REDSTRIPE
SCRDRIV-HNDL-T-SORT-HEXSKT-W.BALHD-7PCS

หมายเลขสินค้า 5751914062

EAN 4065746019231

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ชุดไขควงด้ามจับตัว T ทรงหกเหลี่ยม (HEX) 7 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 5751914062

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ด้ามจับตัว T ช่วยให้ได้แรงบิดสูงและเที่ยงตรงในการขันชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รับมือกับสกรูที่ขันได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นสกรูติดแน่น หรือเข้าถึงได้ยาก ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการบำรุงรักษายานยนต์และจักรยานยนต์ รวมไปถึงการประกอบเฟอร์นิเจอร์ RedStripe จะให้ความทนทานในราคาที่เอื้อมถึง

ก้านเหล็ก S2


S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก (สสารที่สร้างขึ้นจากการผสมโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทก S2 ทำให้เครื่องมือมีก้านที่แตกหักยาก แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทนต่อแรงบิด (การเคลื่อนไหวบิดหมุน) เนื่องจากนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะเฉพาะเมื่อใช้ไขควง



ด้ามจับ 2K


2K นั้นย่อมาจาก “2 ส่วนประกอบ” ผลิตขึ้นจากส่วนผสมพลาสติกที่แข็งแรงและทนทาน (PP หรือโพลีโพรพิลีน) และวัสดุอ่อน กันลื่นที่เรียกว่า TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) ช่วยให้ด้ามจับมีความอ่อนนุ่มและเกาะแน่น รู้สึกสบายแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน แม้มือจะเปื้อนจาระบี



ปลายที่ไม่ใช่แม่เหล็ก


ไม่ดึงดูดชิ้นส่วนหรือเศษโลหะซึ่งอาจอุดตันเกลียวหรือหัวของตัวยึดได้



หัวบอล


เพิ่มระดับความยืดหยุ่นและการเข้าถึงพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถแทรกเข้าไปในตัวยึดในมุมต่างๆ นอกเหนือจาก 90 องศามาตรฐาน มีประโยชน์เมื่อทำงานกับตัวยึดที่อยู่ในช่องว่างแคบๆ ระหว่างแผง



ก้านรูปทรงหกเหลี่ยม


ช่วยให้ไปถึงระดับแรงบิดสูงขึ้นได้โดยใช้ประแจหรือคีมยึดเข้ากับก้าน



เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด


ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายจากกระเป๋าหรือถุงเครื่องมือ ประหยัดแรงและเวลา



การเคลื่อนไหวมุมกว้าง


ให้ความคล่องตัวสูงสุดด้วยการเคลื่อนไหวกว้างสูงสุดถึง 30 องศาเมื่อทำงานในพื้นที่แคบหรือระยะห่างต่ำมาก



การออกแบบอเนกประสงค์


ที่ด้านล่างมีรู และยังเป็นที่คล้องสายรัดเพื่อการพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูง



พร้อมสำหรับร้านค้า


ไขควง RedStripe ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวก: กล่องรูปหน้าต่างที่เข้ากันกับรูป้ายแขวนช่วยให้โดดเด่นและจัดวางที่จุดขายภายในร้านค้าปลีกได้ทันที

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

7 ชิ้น

รวม ชุดไขควงด้ามจับตัว T ทรงหกเหลี่ยม (HEX) 7 ชิ้น:
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE
1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE

SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-WS2,5-89MM

คำอธิบาย: The T-handle design allows to achieve a very high and precise tightening torque for the parts without effort, to overcome stubborn screws, whether they are stuck, seized or difficult to access. Extremely popular in automotive and bike maintenance as well furniture assembly. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
ปริมาณ: 1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE
1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE

SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-WS3-89MM

คำอธิบาย: The T-handle design allows to achieve a very high and precise tightening torque for the parts without effort, to overcome stubborn screws, whether they are stuck, seized or difficult to access. Extremely popular in automotive and bike maintenance as well furniture assembly. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
ปริมาณ: 1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE
1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE

SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-WS4-139MM

คำอธิบาย: The T-handle design allows to achieve a very high and precise tightening torque for the parts without effort, to overcome stubborn screws, whether they are stuck, seized or difficult to access. Extremely popular in automotive and bike maintenance as well furniture assembly. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
ปริมาณ: 1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE
1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE

SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-WS5-139MM

คำอธิบาย: The T-handle design allows to achieve a very high and precise tightening torque for the parts without effort, to overcome stubborn screws, whether they are stuck, seized or difficult to access. Extremely popular in automotive and bike maintenance as well furniture assembly. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
ปริมาณ: 1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE
1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE

SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-WS6-139MM

คำอธิบาย: The T-handle design allows to achieve a very high and precise tightening torque for the parts without effort, to overcome stubborn screws, whether they are stuck, seized or difficult to access. Extremely popular in automotive and bike maintenance as well furniture assembly. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
ปริมาณ: 1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE
1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE

SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-WS8-187MM

คำอธิบาย: The T-handle design allows to achieve a very high and precise tightening torque for the parts without effort, to overcome stubborn screws, whether they are stuck, seized or difficult to access. Extremely popular in automotive and bike maintenance as well furniture assembly. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
ปริมาณ: 1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE
1 x
Screwdriver T-handle hexagon socket REDSTRIPE

SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-WS10-L187MM

คำอธิบาย: The T-handle design allows to achieve a very high and precise tightening torque for the parts without effort, to overcome stubborn screws, whether they are stuck, seized or difficult to access. Extremely popular in automotive and bike maintenance as well furniture assembly. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค