กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1
กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1
SYSCASE-4.4.1.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เข้ากันได้และยืดหยุ่นด้วยขนาดช่องตาราง
- สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ
- สามารถใส่ในกล่องเครื่องมือ ORSY®BULL และอุปกรณ์ภายในรถ
ซ้อนกันได้หลายกล่อง
รูปทรงแบบรางข้างกล่องและอุปกรณ์ยึดในตัวช่วยให้คุณสามารถซ้อนได้หลายๆ กล่องและขนย้ายอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
มีองค์ประกอบการใช้งานที่หลากหลาย
- ซีลอีลาสโตเมอร์ในตัวเพื่อการปกป้องอุปกรณ์จากฝน
- เปิดและปิดกล่องได้ง่ายด้วยตัวเลื่อนปิดพร้อมหูหิ้วแบบฝัง
- มีช่องติดฉลากสำหรับฉลากกาวหรือฉลากแบบสอด
สะดวกสบายสูงสุด
- หูหิ้วออกแบบให้มีขนาดใหญ่
- ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มในตัวและรัศมีการหมุนที่กว้างเพื่อลดแรงกดที่มือและข้อมือ
- รองรับน้ำหนักสูงสุด 60 กก.
กล่องเครื่องมือนี้ได้รับรางวัลการออกแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดสามรางวัล คือ
- รางวัลการออกแบบ Reddot ปี 2017
- รางวัล IF-Design ปี 2017
- German Design Award 2018
ขนาดระบบ | 4.4.1 |
ความกว้าง | 370 mm |
ความลึก | 278 mm |
ความสูง | 85 mm |
วัสดุ | ABS |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1449 g |
ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายใน) | 335 x 231.25 x 54 mm |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!