ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กระเป๋า

กระเป๋า
กระเป๋าคาดเอวสีดำแดง

หมายเลขสินค้า 0WAG002812
EAN 4065746483001

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

240 mm

ความกว้าง

70 mm

ความสูง

160 mm

วัสดุ

ไนลอน 100%

น้ำหนักสุทธิ

65 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค