ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

รถเข็นเครื่องอัดจาระบีแบบลมอัด

GRSEGUN-PN-DRUMTROLLEY-ST/RBR(180-220KG)

หมายเลขสินค้า 098658 033

EAN 4056807199559

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
รถเข็นเครื่องอัดจาระบีแบบลมอัด

หมายเลขสินค้า 098658 033

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

รถเข็นอัดจาระบีแบบลมอัด รับน้ำหนักถังได้ถึง 220 กก.
  • ปั๊มอัดจาระบีแบบลมอัด - กำลังอัด 50:1

  • สำหรับเบอร์จาระบีจนถึงระดับ NLGI-2

  • มาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันและอุปกรณ์แยกความชื้น

  • หัวต่อช่องอากาศเข้า - ข้อต่อสวมเร็วขนาด 1/4”

  • ใช้กับถังที่มีน้ำหนักมากถึง 220 กก.

  • แรงดันสูงสุด 400 บาร์

  • ปริมาณสูงสุด สูงถึง 800 ก./นาที

  • แรงดันในการทำงาน 5-8 บาร์

  • ระดับเสียงรบกวน (dB) - 82
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

400 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า / ยาง

สี

แดง/ขาว (วัสดุฐาน)

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

35 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค