รถเข็นเครื่องอัดจาระบีแบบลมอัด
GRSEGUN-PN-DRUMTROLLEY-ST/RBR-(20-60KG)
หมายเลขสินค้า 098658 032
EAN 4056807199566
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รถเข็นเครื่องอัดจาระบีแบบลมอัด รับน้ำหนักถังได้ถึง 60 กก.
- ปั๊มอัดจาระบีแบบลมอัด - กำลังอัด 50:1
- สำหรับเบอร์จาระบีจนถึงระดับ NLGI-2
- มาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันและอุปกรณ์แยกความชื้น
- หัวต่อช่องอากาศเข้า - ข้อต่อสวมเร็วขนาด 1/4”
- ใช้กับถังที่มีน้ำหนักมากถึง 60 กก.
- แรงดันสูงสุด 400 บาร์
- ปริมาณสูงสุด สูงถึง 800 ก./นาที
- แรงดันในการทำงาน 5-8 บาร์
- ระดับเสียงรบกวน (dB) - 82
ความยาว | 4 m |
วัสดุ | เหล็กกล้า / ยาง |
สี | แดง/ขาว (วัสดุฐาน) |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 19,000 kg |