ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ปั๊มเติมน้ำมันด้วยมือแบบเคลื่อนที่

/FILR-LUB-HND-OILPUMP-(HOP-24)

หมายเลขสินค้า 0986020024

EAN 4056807176789

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ปั๊มเติมน้ำมันด้วยมือแบบเคลื่อนที่

หมายเลขสินค้า 0986020024

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปั๊มเติมน้ำมันด้วยมือพร้อมถัง

ความจุถัง 24 ลิตร



ขนย้ายได้ง่าย


มีล้อ



  • ปริมาณการจ่ายน้ำมันด้วยการโยกคันโยกหนึ่งรอบ - 220 กรัม

  • ท่อจ่ายน้ำมัน 2 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโลหะ

  • ความหนืดของน้ำมันสูงสุด: SAE 240
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุ

เหล็กกล้า

วัสดุของปะเก็น

ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (NBR)

เส้นผ่านศูนย์กลางของฝาปิด

400 mm

ความสูง

520 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

12,000 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค