เครื่องอัดจาระบีแบบเคลื่อนที่
FILR-LUB-PNEU-13KG
หมายเลขสินค้า 0986020014
EAN 4056807176796
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความจุถัง 13 กก.
ขนาดกะทัดรัด ใช้ในสถานที่ทำงานได้ทุกที่
เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วด้วยล้อ
ใช้อัดจาระบีแรงดันสูงได้รวดเร็วสำหรับรถยนต์หรือกลไกทุกชนิด
- อัตราส่วนแรงดัน 50:1 (ยกเว้นการสูญเสียแรงดันจากการสึกกร่อน)
- แรงดันใช้งาน 5-8 บาร์
- ความเร็วในการอัดจาระบี 0-800 กรัม/นาที
- ความยาวของสายยาง: 4 ม.
มาพร้อมกับอุปกรณ์แยกความชื้นและอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
วัสดุ | เหล็กกล้า |
วัสดุของปะเก็น | ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (NBR) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของฝาปิด | 400 mm |
ความสูง | 520 mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 12,800 kg |