โคมไฟ LED พลังงานแบตเตอรี่ Ergopower Mini 10W

โคมไฟ LED ไร้สาย Ergopower Mini 10 W
LAMP-CORDL-LED-LIION-10W-1000LM

หมายเลขสินค้า 0981504128

EAN 4061975229427

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
โคมไฟ LED พลังงานแบตเตอรี่ Ergopower Mini 10W

หมายเลขสินค้า 0981504128

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ไฟ LED แบบชาร์จได้ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง สามารถทนต่อฝุ่นและน้ำได้สูงด้วยระดับการป้องกัน IP67

ไฟส่องสว่าง SMD LED


การปรับความร้อนที่ดีเพื่อรองรับการส่องสว่างที่สม่ำเสมอ



โหมดแสง 2 โหมด


1,000 lm และ 500 lm



โหมดสวิตช์


ไฟสว่างเต็มที่ - ไฟต่ำ - ปิด



ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ


ไฟ LED 4 ดวงที่ด้านหลังแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่



การชาร์จ


ผ่านสายชาร์จ USB-C



สามารถใช้กับขาตั้งแบบสามขา


ตั้งที่ด้านหลังด้วยรู M8



แม่เหล็กทรงพลัง 2 ตัวที่ฐาน


วิธีการติดตั้งเพิ่มเติม



ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ข้อสังเกต
  • ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 16.28 Wh, 4,400 mAh

  • มาพร้อมกับเครื่องชาร์จปลั๊ก EU 5V 1A และสาย USB-C
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) ต่ำสุด

70

ฟลักซ์การส่องสว่างต่ำสุด/สูงสุด

500 / 1000 lm

อุณหภูมิสี

6000 K

ระยะเวลาส่องสว่างต่ำสุด/สูงสุด

3-6 h

เวลาในการชาร์จ

4,5 h

ความต้านแรงกระแทก

IK09

ระดับการป้องกัน IP

IP 67

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

5 V/DC

ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

4400 mAh

ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

Li-lon

ระดับการป้องกัน

การป้องกันระดับ III/แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษขั้นปลอดภัย

อัตรากำลัง

10 W

อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 40 °C

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

144 x 100 x 45 mm

จำนวนของไฟ LED

1 ชิ้น

วัสดุ

พลาสติก

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค