ชุดอุปกรณ์แคลมป์ยึด

ชุดอุปกรณ์ของแคลมป์ยึด
ชุดแคล้มยึดประกบงานตัวถัง

หมายเลขสินค้า 096574417
EAN 4038898315636
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ชุดอุปกรณ์แคลมป์ยึด

หมายเลขสินค้า 096574417

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เพื่อการรักษาแผ่นโลหะที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับการเชื่อมต่อแบบเชื่อมและประสาน

การติดและปลดแคลมป์อย่างรวดเร็ว


ประหยัดเวลาอย่างมากเมื่อเทียบกับแคลมป์ที่ต้องเปิดขึ้นหรือสกรูเพื่อปิด



ทางเลือกที่ราคาถูกที่สุดสำหรับคีมล็อคแบบดั้งเดิม


ราคาถูกที่สุด



ช่วงการจับยึดที่กว้างขวางไปตามขนาด


สามารถปรับแต่งระยะห่างได้อย่างง่ายดายด้วยขนาดที่เล็ก (เท่ากับซีลประตู)



ไม่ต้องปลดหรือถอนสกรูแคลมป์ให้ยุ่งยาก


สามารถปรับแต่งแผ่นโลหะได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา



คีมล็อคแบบทำมุมพิเศษสำหรับการใช้งานแคลมป์อเนกประสงค์


การใช้งานในจุดที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น ขอบกระโปรงรถ ประตูท้าย เสาประตู หน้าต่างสามเหลี่ยม

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

17 ชิ้น

รวม ชุดอุปกรณ์แคลมป์ยึด:
คีมสำหรับแคลมป์ยึด
1 x
คีมสำหรับแคลมป์ยึด

FXNGCLMPPLRS-(0-2,5MM)

คำอธิบาย: For rapid and simple securing of sheet metal for welded and bonded connections
ปริมาณ: 1 x
แคลมป์ยึด
8 x
แคลมป์ยึด

กิ๊บประกบงานเชื่อมตัวถัง 0 - 2,5 MM

คำอธิบาย: เพื่อการรักษาแผ่นโลหะและการเชื่อมต่อแบบเชื่อมและประสานที่รวดเร็วและง่ายดาย
ปริมาณ: 8 x
แคลมป์ยึด
8 x
แคลมป์ยึด

กิ๊บประกบงานเชื่อมตัวถัง 2,5 - 5 MM

คำอธิบาย: เพื่อการรักษาแผ่นโลหะและการเชื่อมต่อแบบเชื่อมและประสานที่รวดเร็วและง่ายดาย
ปริมาณ: 8 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค