ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

รถเข็นเครื่องมือช่าง CONTEMPORARY ECO

ตู้เครื่องมือช่าง CONTEMPORARY ECO
WRKSHPTR-400KG-RED/GREY-7DRAWERS

หมายเลขสินค้า 0962699237
EAN 4046777455656

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ตู้เครื่องมือช่างเหล็กทึบพร้อมคุณสมบัติที่ใช้งานได้สะดวก เพื่อการใช้งานแบบเคลื่อนที่ในอู่ซ่อมรถ

ข้อมูลจำเพาะ:


  • ขนาดตัวตู้โดยรวม (รวมถึงด้ามจับและล้อ): 1017×758×450 มม. (สูง×กว้าง×ลึก)

  • สมรรถนะการรับน้ำหนักรวม: 400 กก.

  • การออกแบบเป็นเหล็กแผ่นทึบ

  • ความหนาของวัสดุ: 1.0 มม. สำหรับตัวตู้, 0.8 มม. สำหรับลิ้นชัก

  • ตัวตู้เคลือบผง ผิวขัดทรายเป็นสี RAL3000 ลิ้นชักเป็นสี 700


การออกแบบ:


  • เซ็นทรัลล็อก

  • ด้ามจับด้านข้างทรงรีที่ทนทาน

  • ตัวดึงลิ้นชักอะลูมิเนียม

  • มีรางเลื่อนลิ้นชักแบบลูกปืนเม็ดกลม 45 มม. รับน้ำหนัก 30 กก. ต่อลิ้นชักหนึ่งชั้น

  • ล้อแบบตายตัว 2 ล้อ และล้อหมุน 2 ล้อพร้อมเบรกห้ามล้อ

  • ขนาดภายในของลิ้นชักเหมาะสำหรับเครื่องมือชนิดต่างๆ ของระบบ TOOL

  • ผนังด้านข้างพร้อมรูปแบบรูสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม ทั้งยังเหมาะสำหรับตะขอและตัวยึดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเจาะรูสำหรับใส่เครื่องมือ

  • ลิ้นชักแต่ละชั้นพร้อมฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ
ข้อสังเกต

ในชุดอุปกรณ์ที่จัดส่งไม่มีชุดเครื่องมือ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

678 mm

ความกว้าง (B)

678 mm

ความสูง (H)

859 mm

จำนวนลิ้นชัก

7 ชิ้น

สมรรถนะในการรับน้ำหนัก

400 kg

วัสดุ

เหล็กกล้า

สี

แดง
เทา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค