ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ COOLIUS 2700

A/CSERVUNT-VEH-COOLIUS2700-1234YF

หมายเลขสินค้า 0900766990

EAN 4066443168659

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ COOLIUS 2700

หมายเลขสินค้า 0900766990

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ใช้งานง่ายและแม่นยำ

อุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ COOLIUS 2700 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมาก สามารถวินิจฉัยการทำงานของเครื่องปรับอากาศและช่วยให้ช่างสามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ



ฐานข้อมูลพาหนะแบบอัพเดตได้และระบบจัดการน้ำยาทำความเย็นช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลแสดงปริมาณการใช้น้ำยาทำความเย็นได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ



อัตราการดึงน้ำยาทำความเย็น: 400 กรัม/นาที



สุญญากาศ: 0.3 Pa (0.03 mbar)



ความบริสุทธิ์ของน้ำยา R-134a: SAEJ 2099



ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ


  • ลำดับโปรแกรมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

  • ภาชนะที่ตรวจสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเติมน้ำมัน การจ่ายสารเติมแต่งเพื่อตรวจหาจุดรั่ว และการระบายน้ำมันเก่า


ใช้งานง่าย


  • ฐานข้อมูลยานพาหนะที่อัปเดตได้สำหรับรถบรรทุกและรถยนต์

  • การกรองน้ำยาทำความเย็นแบบ 3 ชั้น

  • การแสดงเวลาแบบกราฟิกสำหรับฟังก์ชันทั้งหมด


ทนทาน


  • โครงสร้างโลหะที่มั่นคงและแข็งแรง

  • ปั๊มสุญญากาศ 2 สเตจขนาด 100 ลิตร/นาที ที่มีประสิทธิภาพ

  • ปั๊มดูดประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบป้องกันความร้อนเกิน
ข้อสังเกต

ควรบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศหลังจากใช้งาน 100 ชั่วโมงหรือ 12 เดือน การบำรุงรักษานี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชิ้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

รถยนต์ส่วนบุคคล/รถขนส่งเพื่อการพาณิชย์

ความกว้าง

62 cm

ความสูง

112 cm

ความลึก

60 cm

ประเภทสารทำความเย็น

R-1234yf, 0 - ไม่เกี่ยวข้อง

ปริมาตรสารทำความเย็น

13 kg

สมรรถนะในการดูด

1833,3 g/min

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

85 kg

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 692

SERV-A/CSERVSTAT-COOLIUS-1200/2700

สำหรับอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ: Coolius 1200, Coolius 2700



ระยะการบำรุงรักษา: 100 ชั่วโมงการใช้งาน

x 1 จำนวน
ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 693

SERV-A/CSERVSTAT-COOLIUS-1200/2700

สำหรับอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ: Coolius 1200, Coolius 2700



ระยะการบำรุงรักษา: 300 ชั่วโมงการใช้งาน

x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค