กระดาษทำความสะอาด ECOLINE

กระดาษทำความสะอาด ECOLINE แบบม้วน
ม้วนกระดาษทำความสะอาด36X38 ซม.1000แผ่น

หมายเลขสินค้า 0899800773

EAN 4053479042695

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กระดาษทำความสะอาด ECOLINE

หมายเลขสินค้า 0899800773

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 2 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ครอบคลุมสำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป
  • ดูดซับได้ดีมาก

  • ใส่กับเครื่องจ่ายทั่วไปได้ทุกเครื่อง

  • มีความหนาและความกว้างที่หลากหลาย

  • เป็นขุยน้อย

  • คุณสมบัติดูดซับได้ดีมากและไม่ฉีกขาด

  • ได้รับการรับรองด้วย EU Ecolabel


ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีตรา EU Ecolabel นั้นช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตรา EU Ecolabel นั้นรับรองว่ามีการใช้ทรัพยากรที่ได้มาอย่างยั่งยืน และนิยามข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดขั้นตอนการผลิตทั้งหมด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

กระดาษทำความสะอาดนี้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวในแบบต่างๆ (พาหนะ งานโลหะ โครงสร้างห้องครัว) สามารถขจัดรอยเปื้อน เช่น รอยน้ำมันและจาระบีได้ด้วยกระดาษทำความสะอาด เนื่องจากกระดาษมีความแข็งแรงมาก จึงสามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวของวัสดุหยาบๆ ได้ เช่น พื้นที่แตกบิ่นหรือขอบๆ

คำแนะนำ

ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทำความสะอาด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดของกระดาษได้โดยใช้สารทำความสะอาดของ Würth

วัสดุ

เซลลูโลส

การออกแบบ

Roles ware

สี

ฟ้า

จำนวนแผ่น

1000 ชิ้น

จำนวนชั้น

2 ชิ้น

ความยาวแผ่น x ความกว้างแผ่น

36 x 38 cm

ความยาวของม้วน

360 m

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

290 mm

น้ำหนักของม้วน

4870 g

น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.²

35 g

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

70 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค