ผ้าชามัวร์เช็ดกระจกและรถยนต์ ผลิตจากหนังแกะแท้
ผ้าชามัวร์เช็ดกระจกและรถยนต์
หนังชาร์มัวส์
หมายเลขสินค้า 0899700630
EAN 4038898441595
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริง
- อ่อนโยนต่อผิว
- ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่เป็นขุย
- อายุการใช้งานยาวนาน
ข้อมูลการดูแลรักษา:
สำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ซักผ้าให้สะอาดทันทีหลังการใช้งานแต่อย่าใช้กรด สารเคมี หรือผงซักฟอกขจัดคราบมันอื่นๆ ในการซัก บิดผ้าแล้วกางออกเพื่อผึ่งให้แห้ง ไม่วางผ้าไว้บนฮีตเตอร์หรือกลางแดด หากหนังแข็งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถทำให้หนังนุ่มขึ้นอีกครั้งโดยถูหนังไปมาที่ขอบโต๊ะไม้
เหมาะสำหรับทำความสะอาดหน้าต่างและกระจกรวมถึงใช้เช็ดรถให้แห้งหลังล้างรถเพื่อปกป้องสีรถ หนังจะดูดซับละอองน้ำทั้งหมดโดยไม่ทิ้งคราบไว้
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ผ้าแบบหมาดๆ เช็ดผ้าให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด บิดผ้าให้แห้งเสมอเมื่อนำไปเช็ดรถยนต์ที่เปียกน้ำ
วัสดุ | หนังแกะ |
สี | ชามัวส์สีเหลือง |
ความยาว | 70 cm |
ความกว้าง | 45 cm |
การดูดซับใน 10 วินาที | 402 % |
น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.² | 80 g |
สภาวะสำหรับการดูดซับใน 10 วินาที | เป็นไปตาม DIN2417 |
การดูดซับสูงสุด | 424 % |
เวลาในการดูดซับทั้งหมด | 60 min |