แว่นนิรภัย มาตรฐาน

แว่นตานิรภัย Standard
แว่นตานิรภัย สีเหลือง

หมายเลขสินค้า 0899103122
EAN 4061975529008

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การออกแบบรอบด้านเพื่อการปกป้องด้านข้างสูงสุด
  • กรอบและเลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง

  • ดีไซน์สปอร์ต

  • ทนต่อการขีดข่วนและทนต่อแรงกระแทก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

Brown

เหลือง

Plastic impact-resistant

โพลีคาร์บอเนต

การปกป้อง UV

99.9 %

มาตรฐาน EN

166, 170

ความแข็งแรงเชิงกล

F (45m/s)

มาตรฐานของออสเตรเลีย

AS/NZS 1337

การทำเครื่องหมายเลนส์

2-1,2 W 1 F

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

28,000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค