แว่นนิรภัย มาตรฐาน
แว่นตานิรภัย Standard
แว่นตากันสะเก็ดสีเทา
หมายเลขสินค้า 0899103121
EAN 4061975528995
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบรอบด้านเพื่อการปกป้องด้านข้างสูงสุด
- กรอบและเลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง
- ดีไซน์สปอร์ต
- ทนต่อการขีดข่วนและทนต่อแรงกระแทก
Brown | สีเทา |
Plastic impact-resistant | โพลีคาร์บอเนต |
การปกป้อง UV | 99.9 % |
มาตรฐาน EN | 166, 172 |
ความแข็งแรงเชิงกล | F (45m/s) |
มาตรฐานของออสเตรเลีย | AS/NZS 1337 |
การทำเครื่องหมายเลนส์ | 5-2,5 W 1 FT |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 30,000 g |