ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

แว่นนิรภัย มาตรฐาน

แว่นตากันสะเก็ดสีใส

หมายเลขสินค้า 0899103120

EAN 4061975528971

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แว่นนิรภัย มาตรฐาน

หมายเลขสินค้า 0899103120

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การออกแบบรอบด้านเพื่อการปกป้องด้านข้างสูงสุด
  • กรอบและเลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง

  • ดีไซน์สปอร์ต

  • ทนต่อการขีดข่วนและทนต่อแรงกระแทก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

Brown

ใส

Plastic impact-resistant

โพลีคาร์บอเนต

การปกป้อง UV

380 nm

มาตรฐาน EN

166, 170

ความแข็งแรงเชิงกล

F (45m/s)

มาตรฐานของออสเตรเลีย

AS/NZS 1337

การทำเครื่องหมายเลนส์

2C-1.2 W 1 F

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

32,000 g

การเคลือบบานป้องกัน

ด้านนอกป้องกันรอยขีดข่วน, ด้านในป้องกันรอยขีดข่วน

Eyeglass frame colour

Clear

Material of the eyeglass frame

Polycarbonate

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค