ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Ultra 10W-40

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON Ultra 10W-40
น้ำมันเครื่องยนต์ ULTRA 10W40/ 5 ลิตร
TRIATHLON

หมายเลขสินค้า 0897110402

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Ultra 10W-40

หมายเลขสินค้า 0897110402

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันเครื่องเดินเรียบด้วยสารประกอบสังเคราะห์ สำหรับรถยนต์นั่ง

ประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเดินเรียบที่ช่วยให้สตาร์ทติดง่ายแม้เครื่องเย็น



ปกป้องการสึกหรอและกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม



แร่



น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001


  • ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง

  • ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตมากมาย


ของเหลวที่สกัดขั้นแรกและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นที่นำมาใช้ในน้ำมันเครื่อง TRIATHLON


ตอบสนองต่อข้อกำหนดที่สำคัญในการผลิตรถยนต์

ACEA A3-04/B3-04, API SL/CF, VW 501 01/505 00, MB approval 229.1

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

ขอบเขตการใช้งาน

น้ำมันเครื่องระยะหนึ่งปีสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และเทอร์โบชาร์จของรถยนต์นั่งสมัยใหม่ที่มีหรือไม่มีระบบทำความเย็นแบบอัดอากาศ



เหมาะสำหรับข้อกำหนดที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเครื่องยนต์

ปริมาณ

5 l

ประเภทน้ำมัน

แร่

ระดับความหนืด

10W-40

ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง

VW 505 00
MB 229.3
VW 501 01
ACEA A3/B4
API SN

การใช้ที่แนะนำสำหรับน้ำมันเครื่อง

PSA B71 2294

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

0,88 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 15°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

228 °C

จุดไหลเท

-33 °C

ถุงมือที่เหมาะสม:

 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 5
บุผ้า Cotton Velour
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ทนทาน
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ทนทาน
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
Long, heavy-duty design
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด
หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เบราว์เซอร์แค็ตตาล็อก

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค