ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำมันเครื่อง API CI-4 MLG-7 มัลติเกรด 15W-40 MULTIGRADE 15W-40 MLG-7

น้ำมันเครื่อง API CI-4 MLG-7 มัลติเกรด 15W-40
น้ำมันเครื่องMLG-7 มัลติ15W-40 6+1ลิตร

หมายเลขสินค้า 0897000016
EAN 4099618039485

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ผสมน้ำมันพื้นฐานจากแร่และสารเติมแต่งคุณภาพสูง ช่วยปกป้องทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินรวมทั้งเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะที่มีระบบอัดอากาศและ/หรือติดตั้งด้วยเทอร์โบชาร์จ มีสารชะล้างและสารช่วยกระจายตัวที่มีปริมาณสูง เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและทำงานได้ดีในการใช้งานอย่างสมบุกสมบัน


  • รักษาความทนทานของเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR)

  • ให้การป้องกันการสึกหรอที่เชื่อถือได้

  • ป้องกันการเกิดตะกอนและทำให้เครื่องยนต์สะอาด

  • การปกป้องสูงสุดเพื่อป้องกันการสึกหรอจากการกัดกร่อน ความเสถียรที่อุณหภูมิต่ำและสูง คุณสมบัติการจัดการและควบคุมการสะสมตัวของเขม่าบริเวณลูกสูบ การสึกหรอของวาล์ว การเกิดออกซิเดชัน การเกิดฟองและการสูญเสียความหนืดเนื่องจากแรงเฉือน

  • ลดปัญหาการสตาร์ทและการสึกหรอของเครื่องยนต์

  • สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับ

  • ยืดระยะเวลาการถ่ายน้ำมันเครื่อง

  • มาตรฐานยุโรป
  • API CI-4, CH-4/SL, SJ โดยกรมธุรกิจพลังงาน

  • JASO DL-0/ DH-1 '17

  • MB 228.3

  • MTU Type2

  • Volvo VDS-3/Renault RLD -2/Mack EO-N

  • Mack EO-M+

  • Cummins CES 20076/77/78

  • DDC 93K215

  • Deutz DQC III-18

  • Global DHD-1

  • ALLISON TES 439

  • ALLISON C4

  • China GB spec
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จหรือแบบธรรมดาที่ใช้ในงานหนักทั้งออนโรดและออฟโรด

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีตัวกรองอนุภาคดีเซล (DPF) หรือการหมุนเวียนก๊าซไอเสีย (EGR)

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล

ปริมาณ

7 l

ประเภทน้ำมัน

แร่

ระดับความหนืด

15W-40

ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง

API CI-4

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

0,8750 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 15°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

60 เดือน / เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ เก็บในภาชนะปิด ในที่ที่อากาศถ่ายเท ณ อุณหภูมิไม่เกิน 35°C.

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค