น้ำมันเครื่อง ซุปเปอร์ GS-5 เบนซิน 15W-40 SUPER GS-5 PETROL 15W-40
น้ำมันเครื่อง มิเนอรัล ซุปเปอร์ GS-5 เบนซิน 15W-40
น้ำมันเครื่องGS-5 เบนซิน15W-40 ขนาด1ลิตร
หมายเลขสินค้า 0897000011
EAN 4099618039430
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะระดับพรีเมียมที่คิดค้นขึ้นจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพระดับสูงสุด ให้การปกป้องและทำความสะอาดในระดับสูงสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมัยใหม่ เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องยนต์เบนซินไดเรคอินเจคชั่นเทอร์โบชาร์จสมัยใหม่ ซึ่งให้การป้องกันความเสียหายจากการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ(LSPI)
- ลดการเกิดการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ(LSPI) เพื่อความทนทานของเครื่องยนต์
- ปกป้องเครื่องยนต์เบนซินไดเรคอินเจคชั่นเทอร์โบชาร์จ (T-GDI) และปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์
- ปกป้องคราบตะกอนและคราบสกปรกได้อย่างดีเยี่ยม รักษาความสะอาดและยืดอายุเครื่องยนต์
- ลูกสูบสะอาดเป็นพิเศษ ช่วยป้องกันการเกิดไอน้ำมันเครื่องและรักษากำลังเครื่องยนต์
- ป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและยืดอายุเครื่องยนต์
- API SP โดยกรมธุรกิจพลังงาน
เอกสารข้อมูล(X)
- รถยนต์เบนซินสมรรถนะสูงทุกประเภท ทั้งแบบธรรมดาและแบบไฮบริด
- สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและแก๊ส ยังเหมาะสำหรับน้ำมันเบนซินที่มีเอทานอลเป็นส่วนผสม
ปริมาณ | 1 l |
ประเภทน้ำมัน | แร่ |
ระดับความหนืด | 15W-40 |
ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | API SP |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,8674 g/ml |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 15°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 60 เดือน / เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ เก็บในภาชนะปิด ในที่ที่อากาศถ่ายเท ณ อุณหภูมิไม่เกิน 35°C. |