น้ำมันเครื่อง ซุปเปอร์ GS-7 เบนซิน10W-40 SUPER GS-7 PETROL 10W-40
น้ำมันเครื่อง ซุปเปอร์ GS-7 เบนซิน 10W-40
น้ำมันเครื่องGS-7 เบนซิน10W-40 ขนาด1ลิตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกึ่งสังเคราะห์และสารเติมแต่งคุณภาพสูง ช่วยให้เครื่องยนต์เบนซินสะอาดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การปกป้องคราบตะกรันที่ดีเยี่ยมและช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- ลดการเกิดการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ(LSPI) เพื่อความทนทานของเครื่องยนต์
- ปกป้องเครื่องยนต์เบนซินไดเรคอินเจคชั่นเทอร์โบชาร์จ (T-GDI) และปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์
- ปกป้องคราบตะกอนและคราบสกปรกได้อย่างดีเยี่ยม รักษาความสะอาดและยืดอายุเครื่องยนต์
- ลูกสูบสะอาดเป็นพิเศษ ช่วยป้องกันการเกิดไอน้ำมันเครื่องและรักษากำลังเครื่องยนต์
- ป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและยืดอายุเครื่องยนต์
- API SP โดยกรมธุรกิจพลังงาน
เอกสารข้อมูล(X)
- รถยนต์เบนซินสมรรถนะสูงทุกประเภท
- เหมาะสำหรับเชื้อเพลิงเบนซิน แก๊ส หรือเอทานอล
ปริมาณ | 1 l |
ประเภทน้ำมัน | สังเคราะห์บางส่วน |
ระดับความหนืด | 10W-40 |
ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | API SP |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
ความหนาแน่น | 0.8633 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 15°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 60 เดือน / เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ เก็บในภาชนะปิด ในที่ที่อากาศถ่ายเท ณ อุณหภูมิไม่เกิน 35°C. |