น้ำมันเครื่อง ซุปเปอร์ GS-7 เบนซิน10W-40 SUPER GS-7 PETROL 10W-40

น้ำมันเครื่อง ซุปเปอร์ GS-7 เบนซิน 10W-40
น้ำมันเครื่องGS-7 เบนซิน10W-40 ขนาด4ลิตร

หมายเลขสินค้า 0897000008

EAN 4099618039553

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำมันเครื่อง ซุปเปอร์ GS-7 เบนซิน10W-40 SUPER GS-7 PETROL 10W-40

หมายเลขสินค้า 0897000008

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกึ่งสังเคราะห์และสารเติมแต่งคุณภาพสูง ช่วยให้เครื่องยนต์เบนซินสะอาดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การปกป้องคราบตะกรันที่ดีเยี่ยมและช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์


  • ลดการเกิดการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ(LSPI) เพื่อความทนทานของเครื่องยนต์

  • ปกป้องเครื่องยนต์เบนซินไดเรคอินเจคชั่นเทอร์โบชาร์จ (T-GDI) และปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์

  • ปกป้องคราบตะกอนและคราบสกปรกได้อย่างดีเยี่ยม รักษาความสะอาดและยืดอายุเครื่องยนต์

  • ลูกสูบสะอาดเป็นพิเศษ ช่วยป้องกันการเกิดไอน้ำมันเครื่องและรักษากำลังเครื่องยนต์

  • ป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและยืดอายุเครื่องยนต์
  • API SP โดยกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน
  • รถยนต์เบนซินสมรรถนะสูงทุกประเภท

  • เหมาะสำหรับเชื้อเพลิงเบนซิน แก๊ส หรือเอทานอล

ปริมาณ

4 l

ประเภทน้ำมัน

สังเคราะห์บางส่วน

ระดับความหนืด

10W-40

ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง

API SP

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

0,8633 kg/m³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 15°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

60 เดือน / เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ เก็บในภาชนะปิด ในที่ที่อากาศถ่ายเท ณ อุณหภูมิไม่เกิน 35°C.

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค