น้ำมันเครื่อง พาวเวอร์ DS-7 ดีเซล 10W-30 POWER DS-7 DIESEL 10W-30

น้ำมันเครื่อง พาวเวอร์ DS-7 ดีเซล 10W-30
น้ำมันเครื่องDS-7 ดีเซล10W-30ขนาด6+1ลิตร

หมายเลขสินค้า 0897000004

EAN 4099618039379

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำมันเครื่อง พาวเวอร์ DS-7 ดีเซล 10W-30 POWER DS-7 DIESEL 10W-30

หมายเลขสินค้า 0897000004

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เป็นน้ำมันเครื่องสมรรถนะสูง ที่คิดค้นขึ้นด้วยน้ำมันพื้นฐานกึ่งสังเคราะห์และสารเติมแต่งคุณภาพสูง มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการสึกหรอจากการกัดกร่อน มีความเสถียรที่อุณหภูมิต่ำและสูง คุณสมบัติการจัดการเขม่า การควบคุมคราบลูกสูบ การสึกหรอของชุดวาล์ว ป้องกันการสูญเสียความหนืดเนื่องจากแรงเฉือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


  • เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง

  • ดัชนีความหนืดสูง

  • รักษาความทนทานของเครื่องยนต์เมื่อใช้การหมุนเวียนไอเสีย (EGR)

  • ลดปัญหาในการสตาร์ทและการสึกหรอของเครื่องยนต์

  • สมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม

  • ป้องกันการเกิดตะกอนและทำให้เครื่องยนต์สะอาด

  • ยืดระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง
  • API CI-4, CH-4/SL, SJ โดยกรมธุรกิจพลังงาน

  • JASO DL-0/ DH-1 '17

  • MB 228.3

  • MTU Type2

  • Volvo VDS-3/Renault RLD -2/Mack EO-N

  • Mack EO-M+

  • Cummins CES 20076/77/78

  • Deutz DQC III-18

  • Global DHD-1

  • China GB spec
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จหรือเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ใช้งานหนัก ทั้งทางเรียบและออฟโรด

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีแผ่นกรองอนุภาค (EGR)

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล

ปริมาณ

7 l

ประเภทน้ำมัน

สังเคราะห์บางส่วน

ระดับความหนืด

10W-30

ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง

API CI-4

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

0,8657 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 15°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

60 เดือน / เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ เก็บในภาชนะปิด ในที่ที่อากาศถ่ายเท ณ อุณหภูมิไม่เกิน 35°C.

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค