น้ำยาทองแดง CU 800

น้ำยาทองแดง CU 800
CU-800 ลดเสียงเบรคกระป๋อง1000กรัม

หมายเลขสินค้า 08938002

EAN 4053479612577

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทองแดง CU 800

หมายเลขสินค้า 08938002

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทองแดงนี้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นแบบแรงยึดสูง การคลาย และการป้องกันการกัดกร่อนที่สามารถทนต่ออุณหภูมิและแรงดันสูงได้

ความต้านทานสูง


  • สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -20°C ถึง +1200°C สำหรับการหล่อลื่นแห้ง

  • ต้านทานน้ำ สารละลายด่างและกรดเจือจาง


ประสิทธิภาพการหลื่อลื่นสูงและคงทน


มอบการปกป้องอันยาวนาน ป้องกันการหลอมติดกัน การเชื่อมติดกันแบบเย็น การสึกหรอ การกัดกร่อน การกร่อนจากการเสียดทาน



ปราศจากซิลิโคนและ AOX

ข้อสังเกต

ห้ามใช้กับจานเบรกหรือเนื้อผ้าเบรก ปราศจากซิลิโคนและ AOX

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

จาระบีที่ทนต่ออุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับการหล่อลื่นที่ด้านหลังของแผ่นดิสก์เบรก (ป้องกันเสียงเสียดสี) จุดเชื่อมต่อสกรู (สกรูท่อร่วมไอเสีย เกลียวหัวเทียน ฯลฯ) แบริ่ง จุดหมุน ข้อต่อ พื้นผิวมีการเลื่อน ฯลฯ ช่วยป้องกันซีลแข็งไม่ให้กรอบ และยังเหมาะสำหรับการปกป้องจุดสัมผัสของหัวปืนเชื่อมคลุมด้วยแก๊ส และบนแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่

คำแนะนำ

ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะใช้งานด้วยน้ำยาทำความสะอาดเบรก รหัสสินค้า 0890 108 7 ชิ้นส่วนต้องสะอาด แห้งไร้ฝุ่น และปราศจากจาระบี ใช้แปรงทา CU 800 บางๆ และสม่ำเสมอบนพื้นผิวที่ต้องการป้องกัน

ปริมาณ

1 l

พื้นฐานทางเคมี

จาระบีกึ่งสังเคราะห์มีส่วนผสมของโลหะอ่อน

สี

ทองแดง

ความหนาแน่น

1 g/cm³

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-20 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

1200 °C

จุดวาบไฟต่ำสุด

200 °C

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

1000 g

คอนเทนเนอร์

กระป๋อง

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค