สเปรย์ทองแดง CU 800

สเปรย์ทองแดง CU 800
CU-800 สเปรย์ลดเสียงเบรค 300 มล.

หมายเลขสินค้า 0893800

EAN 4011231893763

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์ทองแดง CU 800

หมายเลขสินค้า 0893800

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สเปรย์ทองแดงนี้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นแบบแรงยึดสูง การคลายการยึดติด และการป้องกันการกัดกร่อน สามารถทนต่ออุณหภูมิและแรงดันสูงได้ดีเยี่ยม

ความต้านทานสูง


  • อุณหภูมิการใช้งานอยู่ในช่วง -40°C ถึง +1200°C สำหรับการหล่อลื่นแห้ง

  • ต้านทานน้ำ สารละลายด่างและกรดเจือจาง


การหลื่อลื่นสูงและคงทน


มอบการปกป้องอันยาวนาน ป้องกันการหลอมติดกัน การกะเทาะ การสึกหรอ การกัดกร่อน และการกร่อนจากการเสียดทาน



ปราศจากซิลิโคน และ AOX

ข้อสังเกต

ห้ามใช้กับจานเบรกหรือเนื้อผ้าเบรก ปราศจากซิลิโคนและ AOX

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

จาระบีที่ทนต่ออุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับการหล่อลื่นที่ด้านหลังของแผ่นดิสก์เบรก (ป้องกันเสียงเสียดสี) จุดเชื่อมต่อสกรู (สกรูท่อร่วมไอเสีย เกลียวหัวเทียน ฯลฯ) แบริ่ง จุดหมุน ข้อต่อ พื้นผิวมีการเลื่อน ฯลฯ ช่วยป้องกันซีลแข็งไม่ให้กรอบ และยังเหมาะสำหรับการปกป้องจุดสัมผัสของหัวปืนเชื่อมคลุมด้วยแก๊ส และบนแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะใช้งานด้วยน้ำยาทำความสะอาดเบรก รหัสสินค้า 08901087 ชิ้นส่วนต้องสะอาด แห้งไร้ฝุ่น และปราศจากจาระบี ฉีดพ่น CU 800 บางๆ และสม่ำเสมอจากระยะห่าง 20 -30 ซม.

ปริมาณ

300 ml

พื้นฐานทางเคมี

จาระบีกึ่งสังเคราะห์มีส่วนผสมของโลหะอ่อน

สี

ทองแดง

ความหนาแน่น

1,1 g/cm³

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-40 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

1200 °C

จุดวาบไฟต่ำสุด

250 °C

ความเข้มข้นของ VOC (CH)

463 g/l

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 0
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค