น้ำยาทำความสะอาด BMF BMF

น้ำยาทำความสะอาดเวิร์คช็อป BMF
BMF ล้างคราบน้ำมันเครื่อง 5 ลิตร

หมายเลขสินค้า 08931182

EAN 4046777760798

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาด BMF BMF

หมายเลขสินค้า 08931182

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเวิร์กชอป เครื่องจักร และรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ไม่มีฟอสเฟต ตัวทำละลาย และสสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

  • ย่อยสลายทางชีวภาพได้

  • สามารถใช้ได้ทั้งกับเครื่องมืออุปกรณ์ และใช้มือ หรือในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

  • มีประสิทธิภาพในการละลายไขมันสูงแต่ยังคงความอ่อนโยนและถนอมวัสดุ

  • ไม่ทำให้สี ยาง หรือพลาสติกเสียหาย

  • ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วในน้ำเสียจากการทดสอบของ German Ecological Standard Test B 5105

  • ค่า pH: 9.4

  • ปราศจากซิลิโคน

  • ปราศจาก AOX
ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
คำแนะนำ
  • น้ำยาทำความสะอาด BMF ในอุปกรณ์ทำความสะอาดแรงดันสูง: ความเข้มข้น 3-5 %

  • น้ำยาทำความสะอาด BMF ในเครื่องทำความสะอาดพื้น: ความเข้มข้น 3-10 %

ปริมาณ

5 l

พื้นฐานทางเคมี

สารลดแรงตึงผิวที่เป็นด่าง

กลิ่น/น้ำหอม

ผลไม้

สี

น้ำแข็ง

pH เป็นกลาง

ไม่

ค่า pH

9.4

ความหนาแน่น

1,04 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ใช่

คอนเทนเนอร์

กระป๋อง

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

5,2 kg

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค