สเปรย์สังกะสี Perfect

สเปรย์สังกะสี Perfect สำหรับพื้นผิวโลหะ
ซิ้งค์สเปร์สกันสนิม สีเทา 400มล.

หมายเลขสินค้า 0893114114

EAN 4045727612507

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์สังกะสี Perfect

หมายเลขสินค้า 0893114114

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ให้การปกป้องระยะยาวที่ดีเยี่ยมและแสดงลักษณะพื้นผิวโลหะที่ดีที่สุด

การพ่นเคลือบครั้งแรกสร้างชั้นเคลือบที่หนามาก


  • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการป้องกันการผุกร่อนอย่างดีที่สุด

  • ใช้เวลาน้อยที่สุด เพราะต้องดำเนินการเพียงครั้งเดียว

  • การครอบคลุมที่ดี


ด้วยหัวสเปรย์แบบปรับได้ จึงสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์


ด้วยหัวสเปรย์ที่ปรับเปลี่ยนได้ จึงสามารถซ่อมทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและวางใจได้



กันการไหลได้ดีมาก



ทนทานต่อการสึกหรอในระดับสูง



การป้องกันการกัดกร่อนได้รับการทดสอบแล้วตามมาตรฐาน DIN


  • สเปรย์สังกะสี Perfect สีอ่อน: 250 ชั่วโมง

  • สเปรย์สังกะสี Perfect: 500 ชั่วโมง

  • สามารถใช้สำหรับการซ่อมแซมตามมาตรฐาน DIN EN ISO 1461


เชื่อมเป็นจุดได้

ข้อสังเกต

สเปรย์สังกะสี Perfect และสเปรย์สังกะสี Perfect สีอ่อนมีสังกะสีอยู่ ดังนั้นจึงให้การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิกได้ดีที่สุด หากพื้นผิวมีความเสียหาย ตัวเคลือบสังกะสีจะไปแทนที่ความเสียหายนั้นด้วยตัวเอง (โลหะกันกร่อน) ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้โลหะเป็นสนิม ผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือจะป้องกันพื้นผิวทั้งหมดไม่ให้เกิดสนิม หากพื้นผิวมีความเสียหาย โลหะจะไม่ได้รับการปกป้องอีกต่อไป


ไม่เหมาะเป็นฐานยึดเกาะสำหรับพอลิเมอร์ PU, MS หรือซีลแลนท์แบบไฮบริด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ

คำแนะนำ

พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี ทำความสะอาดสนิมและสีเก่าที่หลุดลอกออก จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 2 นาทีก่อนใช้

ปริมาณ

400 ml

พื้นฐานทางเคมี

อัลคิดเรซินดัดแปลง

สี

สังกะสี สดใส

ระดับความมันเงา

มันเงา

เวลาในการคงรูปต่ำสุด

10 h

สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

เวลาในการคงรูปสูงสุด

12 h

ความต้านทานในการทดสอบด้วยละอองเกลือ

250 h

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

240 °C

เวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด

15 min

ความหนาของชั้นแห้ง (การเคลื่อนไปกลับครั้งแรก)

40 µm

สภาวะสำหรับเวลาในการแห้งตัวโดยไม่มีฝุ่นติด

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

สัดส่วนของสังกะสีบริสุทธิ์

99,99 %

ปริมาณสังกะสีในฟิล์มแห้ง

43 %

ความหนาของสารเคลือบ

40 µm

เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้

มีเงื่อนไข ต้องทดสอบเบื้องต้นก่อน

สภาวะสำหรับพลังในการจับบนผิว

ที่ความหนาของชั้นแห้งที่แนะนำ

สารตั้งต้นที่มีการยึดติดเป็นอย่างดี

โลหะที่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ, PMMA, โพลีคาร์บอเนต, พอลิสไตรีน, พื้นผิวชุบสังกะสี

เชื่อมเป็นจุด

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

การทดสอบการตัดขวาง

MAN 0-1

พลังในการจับบนผิวต่ำสุด/สูงสุด

15 min-20 min

สภาวะการทดสอบการตัดขวาง

เป็นไปตาม DIN 53151

สภาวะสำหรับความต้านทานในการทดสอบด้วยละอองเกลือ

เป็นไปตาม DIN 50021

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 10°C ถึง 25°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

-42 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค