สเปรย์โฟมทำความสะอาดภายในรถยนต์
น้ำยาทำความสะอาดภายในรถยนต์
สเปร์ยทำความสะอาดในรถ 500 มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนที่ทำสี พื้นผิวที่เป็นกระจก และเบาะนั่งในรถยนต์ทั้งหมด ขจัดกลิ่นบุหรี่และให้กลิ่นหอมสดชื่นภายในห้องโดยสาร
- สารเติมแต่งป้องกันไฟฟ้าสถิตสร้างการป้องกันฝุ่นชั่วคราวบนพื้นผิวเพื่อความสะอาดที่ยาวนานขึ้นภายในรถยนต์
- สามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ดีเยี่ยม แม้กระทั่งบนพื้นผิวแนวตั้งและลาดเอียง
- ปราศจากซิลิโคน
ห้ามฉีดใส่พื้นผิวที่บอบบางโดยตรง ฉีดน้ำยาทำความสะอาดภายในรถยนต์ลงบนผ้าสะอาด และเช็ดพื้นผิวที่จะทำความสะอาด ห้ามใช้บนพื้นผิวที่ร้อนหรือในที่แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง
เขย่ากระป๋องก่อนใช้เพื่อให้เกิดโฟมมากที่สุด!
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
แผงหน้าปัด เพดานรถยนต์ แผงประตู เบาะนั่ง พนักพิงที่นั่ง ที่บังแดด คอนโซล
ปริมาณ | 0.5 l |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
กลิ่น/น้ำหอม | พีช |
สี | โปร่งใส |
พื้นฐานทางเคมี | 2-โพรพานอล |
ค่า pH | 9.5 |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 0.9 g/cm³ / ที่ 20°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -60 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!