น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถ Flash Cleaner กล่องโชว์
น้ำยาฉีดล้างกระจก-32มล.

หมายเลขสินค้า 0892333

EAN 4058794174557

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์

หมายเลขสินค้า 0892333

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ความเข้มข้นสูง 1:100 บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสะดวกต่อการเติมใส่ถังขนาดต่างๆ

ผสมสารทำความสะอาดชนิดพิเศษ


  • ป้องกันการเกิดรอยปัด

  • ลดแสงสะท้อนและเงาสะท้อนแผ่นฟิล์ม

  • ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน

  • กำจัดซากแมลงติดแน่นและสิ่งสกปรกอื่นๆ


เข้ากันได้ดีมากกับเนื้อวัสดุต่างๆ


  • ไม่ทำให้กระจกโพลีคาร์บอเนตเสียหาย

  • อ่อนโยนต่อสีและยาง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
คำแนะนำ

เติมน้ำยาทำความสะอาดในน้ำล้างกระจกโดยขึ้นกับปริมาณของน้ำล้างกระจก

ปริมาณ

32 ml

อัตราส่วนการผสม

32 มล. เพียงพอสำหรับน้ำยาทำความสะอาด 2.5 - 3 ลิตร

คอนเทนเนอร์

ขวดพลาสติกในกล่องจัดแสดงสินค้า

พื้นฐานทางเคมี

สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ

กลิ่น/น้ำหอม

พีช

สี

ส้ม

ค่า pH

6-7

จุดวาบไฟต่ำสุด

40 °C

ความหนาแน่น

1,03 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค