กล้องส่องทำความสะอาดมัลติฟังก์ชัน

ปืนฉีดสเปรย์แบบกล้องส่องที่สามารถบันทึกข้อมูลลงการ์ด SD
กล้องส่องทำความสะอาดมัลติฟังก์ชัน

หมายเลขสินค้า 0891764011

EAN 4062856246793

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กล้องส่องทำความสะอาดมัลติฟังก์ชัน

หมายเลขสินค้า 0891764011

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 3 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การทำความสะอาดที่มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์แบบไม่ทำลาย (NDT) พร้อมด้วยการบันทึกการ์ด SD
  • กล้องวิดีโอระดับอุตสาหกรรมที่มีฟังก์ชันการทำความสะอาดแบบฉีดพ่น

  • มองเห็นผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเอนโดสโคปที่มีกล้องในตัว

  • ท่อยาวพิเศษพร้อมหัวฉีดพิเศษ

  • สำหรับใช้ทำความสะอาดครีบเปลี่ยนถ่ายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยตรง

  • การตรวจสอบการทำความสะอาดส่วนที่แคบแบบเรียลไทม์

  • วิดีโอการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เพื่อตรวจสอบการทำงานของหัวฉีดแบบเรียลไทม์

  • จะสามารถเล่นวิดีโอได้ในแถบเมนู หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาด
ข้อสังเกต

ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม



โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านล่างเมื่อทำการบำรุงรักษากล้องส่อง


1. โปรดปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้เพื่อใช้งานกล้องส่อง หากไม่ได้อ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด โปรดอย่าใช้เครื่องนี้


2. โปรดเก็บเครื่องนี้ไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก


3. หากภายในเลนส์มีการจับตัวเป็นไอน้ำ โปรดอย่าใช้ รอให้ไอน้ำระเหยก่อนใช้งาน


4. ทำความสะอาดเครื่องอย่างถูกต้อง ห้ามใช้อะซีโตน ใช้สารละลายแอลกอฮอล์ 70% ในการทำความสะอาด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดหน้าจอ LCD เบาๆ


5. หากเครื่องขัดข้อง โปรดตรวจสอบชิ้นส่วนที่ชำรุดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและซ่อมแซมก่อนใช้งาน


6. ห้ามใช้เครื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศา


7. ป้องกันหัวโพรบและหัวกล้องให้ดี อย่าให้ท่อโค้งงอมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามโค้งงอเกิน 180 องศา)


8. โปรดอย่าถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องนอกเหนือจากคำแนะนำในคู่มือ ฉะนั้นจะไม่ได้รับการรับประกัน


9. หลังจากใช้เครื่อง โปรดทำความสะอาดขวดด้วยน้ำสะอาด ทำความสะอาดตัวเครื่องเองด้วยการฉีดพ่นแล้วเช็ดตัวเครื่อง, ท่อ, เลนส์ หัวฉีดพ่นและน้ำที่เหลืออยู่บนฝาขวดด้วยผ้าเช็ดแว่นตาให้แห้ง


10. โปรดวางส่วนยื่นที่ด้านหน้าเครื่องเมื่อไม่มีอากาศเข้า เพื่อไม่ให้ของเหลวตกค้างไหลย้อนกลับเข้าไปภายในปืนฉีด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้อย่างแพร่หลายในการฉีดทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นรถยนต์, หรือเครื่องปรับอากาศในบ้าน เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ทำความสะอาดมุมอับที่มองไม่เห็น และยากที่จะเข้าถึง ใช้ทำความสะอาดพร้อมกับตรวจสอบ NDT ได้เมื่อใช้กับสารทำความสะอาด

คำแนะนำ
  • เชื่อมต่อช่องท่อลมที่ส่วนล่างของช่องอากาศเข้าของด้ามจับ ใส่สารทำความสะอาดในขวด

  • เชื่อมต่อขวดสารเคมีหนึ่งขวดเข้ากับปืนฉีดแล้วขันสกรูให้แน่นตามขั้นตอนที่แนะนำ เชื่อมต่อท่อแรงดันอากาศแล้วปรับความดันอากาศให้อยู่ภายใน 0.6-0.8 Mpa

  • การใช้วิดีโอการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ของกล้องส่องเพื่อตรวจสอบการทำงานของหัวพ่นแบบเรียลไทม์ กดสวิตช์ แรงดันอากาศจะทำให้ของเหลวพ่นออกมา จะทำให้สามารถตรวจสอบการทำความสะอาดชิ้นส่วนที่แคบแบบเรียลไทม์

ความจุของถัง

300 ml

แรงดันในการใช้งานสูงสุด

12 bar

แรงดันในการทำงานต่ำสุด

4 bar

เกลียวต่อ

1 นิ้ว x 22 มม.

การใช้ลมสูงสุด

0,025 l/min

สภาวะปริมาณการใช้ลมอัด

ที่ 6 บาร์

วัสดุของสปริง

เหล็กกล้าทนการสึกกร่อน

วัสดุของฝาปิด

พลาสติก

วัสดุของถัง

โพลีเอทิลีน

วัสดุของท่อสายยาง

PVC

วัสดุของแหวนกันรั่ว

ยางไนไตรล์

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค