ปืนลมฉีดน้ำทำความสะอาด TOP Gun

ปืนฉีดน้ำทำความสะอาด TOP Gun
ปืนลมฉีดน้ำทำความสะอาด TOP GUN

หมายเลขสินค้า 0891703150

EAN 4046777771190

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ปืนลมฉีดน้ำทำความสะอาด TOP Gun

หมายเลขสินค้า 0891703150

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปืนทำความสะอาดมืออาชีพสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวรถ

การทำความสะอาดอย่างหมดจดและมีประสิทธิภาพ


  • ด้วยการทำให้เป็นละอองขนาดเล็กส่งผลให้เกิดการใช้สารทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

  • สามารถปรับการจ่ายอากาศและขนาดสารทำความสะอาดได้ด้วยตนเอง


ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และปราศจากปัญหา


  • ตัวขับแบบตลับลูกปืนทำให้เกิดการหมุนวน

  • การสึกหรอและการบำรุงรักษาต่ำ


ข้อต่อที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับจุดที่เข้าถึงยาก

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับทำความสะอาดเบาะและพรม แผงประตูภายใน ธรณีประตู ห้องโดยสาร และขอบประตู


ขจัดคราบเหลืองที่เกิดจากนิโคติน รอยเท้า รอยเลอะที่ขอบ ขนสุนัข และสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากภายในและภายนอกรถได้อย่างง่ายดาย

คำแนะนำ

ทำความสะอาดพื้นผิวเบื้องต้นก่อนด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง


เติมน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมใส่ขวดบรรจุน้ำของ TOP Gun ตามสัดส่วนการผสมที่แนะนำ และเชื่อมต่อ TOP Gun เข้ากับระบบลมอัด (แรงดันที่เหมาะสม: 8 บาร์) ปรับวาล์วบอลไปเป็นแนวตั้ง (ON) จากนั้นทำความสะอาดช้าๆ ในลักษณะวนเป็นวงกลม เมื่อจะทำให้แห้ง เปลี่ยนวาล์วบอลไปเป็นแนวตั้ง (OFF) ซึ่งจะมีเพียงอากาศถูกพ่นจากที่ฉีดน้ำทำความสะอาด หากวัสดุยังคงเปียกชื้น สามารถใช้ผ้าเช็ดความชื้นออกได้

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

410 x 95 x 0 mm

แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด

6-9 bar

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

892,000 g

อัตราการไหลสูงสุด

160 l/min

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำยาทำความสะอาด BMF BMF

BMF ล้างคราบน้ำมันเครื่อง 5 ลิตร

น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเวิร์กชอป เครื่องจักร และรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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
อะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือลม 1500 ซีรีส์

นิปเปิ้ลต่อลมเกียวนอก(ขาว) ¼” 1500SERIES

ระบบทำงานได้รวดเร็ว: การต่อสายใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที อากาศไหลอย่างต่อเนื่องและเสถียร
x 3 จำนวน