ปั๊มฉีดน้ำยา ทนทานต่อตัวทำละลาย

ปั๊มฉีดน้ำยา
กระปุกสเปรย์น้ำยาแบบปั๊มมือ 1 ลิตร

หมายเลขสินค้า 0891503001

EAN 4046777029239

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ปั๊มฉีดน้ำยา ทนทานต่อตัวทำละลาย

หมายเลขสินค้า 0891503001

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการทำงานอย่างง่ายเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีตัวทำละลายจากกระป๋องหรือถัง

ปั๊มฉีดน้ำยาแบบพกพาที่ปลอดภัย



ใช้งานง่ายและมีผิวสัมผัสที่ดี



อุปกรณ์ฉีดน้ำยาที่ทนทานและถูกหลักสรีรศาสตร์พร้อมด้ามจับยาว


  • ออกแรงน้อยและใช้งานสะดวก

  • สามารถติดตั้งกับตู้เครื่องมือช่างได้


กำหนดฉลากได้เอง


  • มีพื้นที่สำหรับการติดฉลากของเหลวที่บรรจุ

  • เนื้อที่เพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำด้านความปลอดภัย


ความมั่นคงดีเยี่ยมเนื่องจากมีรูปทรงกรวย

ข้อสังเกต

สำหรับน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย (ไม่เหมาะสำหรับน้ำยาทำความสะอาดชนิดเข้มข้น, ทินเนอร์อเนกประสงค์, น้ำยาทำความสะอาดส่วนประกอบและอะไหล่ 1A, น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรดและด่าง หรือตัวทำละลายที่โมเลกุลมีขั้ว เช่น อะซิโตนหรือเอธานอล)

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุ

พลาสติก

สี

ขาว, ดำ, เทา

เส้นผ่านศูนย์กลาง

100 mm

ความสูง

275 mm

ปริมาณ

1 l

รายการความต้านทาน
ความเข้มข้น
สูงสุด
ทนต่อตัวทำละลายและ 360° (สีเทา) ทนกรด (สีแดง) ทนด่าง (สีน้ำเงิน)
PA FKM PP FKM PP EPDM
กระปุกสเปรย์น้ำยา 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 030 0891 503 031
ไฮโดรคาร์บอน
เอลิเฟติค
โพรเพน (ของเหลว) 100 % x - -
แนฟทา 100 % x - -
ไอโซออกเทน 100 % x - -
เอ็น-ดีเคน 100 % x - -
เอ็น-เฮกเซน 100 % x - -
เอ็น-เฮปเทน 100 % x - -
เอ็น-เพนเทน 100 % x - -
ปิโตรเลียม 100 % x - -
อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน
ไลโมเนน 100 % x - -
ไซโคลเฮกเซน 100 % x - -
เบนซิน 100 % - - -
โทลูอีน 40 % x - -
แนพทาลีน 100 % x - -
ไซลีน 100 % x - -
น้ำมันดิบและอนุพันธ์ น้ำมันแร่ 100 % x - -
ดีเซล 100 % x - -
เบนซิน 100 % x - -
น้ำมันก๊าด 100 % x - -
ไวท์สปิริต 100 % x - -
กรด กรดพทาลิก 100 % - - x
กรดซิตริก 10 % - x x
กรดซิตริก 30 % - x x
กรดฟอสฟอริก 30 % - x x
กรดไนตริก 10 % - x -
กรดซัลฟูริก 10 % - x -
กรดซัลฟูริก 94 % - - -
กรดอะซิติก 5 % - - x
กรดซิลิซิค 100 % - x x
กรดเพลาร์โกนิค (สารออกฤทธิ์ทดแทนไกลโฟเซต) 18 % - x -
กรดออกซาลิก 100 % - x x
กรดเมทาโนอิก 75 % - - x
แอลกอฮอล์ บิวทานอล 100 % - x -
โพรพานอล 100 % - x -
เอมิลแอลกอฮอล์ 100 % x x -
เอทานอล 100 % - x x
ไอโซโพรพานอล 100 % x x x
เมทานอล 100 % - - x
อัลคาไลน์และคีโตน อะซิโตน 100 % - - -
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 50 % - - x
แอมโมเนีย 10 % - - x
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 100 % x x x
น้ำยาทำความสะอาดขอบล้อ มีความเป็นด่างมาก 10 % - - x
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (ด่างคลี) 30 % - - x

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค