ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยากำจัดสนิม Rost-Off

น้ำยากัดสนิมคลายเกลียวน๊อต 300 มล.

หมายเลขสินค้า 0890200

EAN 4058794174700

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยากำจัดสนิม Rost-Off

หมายเลขสินค้า 0890200

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยากำจัดสนิมคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพการแทรกซึมสูง


  • คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมช่วยให้ทะลุทะลวงขจัดสนิมได้ในระดับสูง ช่วยให้ถอดสกรูที่เป็นสนิมแน่นออกได้ง่าย


การขจัดสนิมได้ดีเยี่ยม


  • แทรกซึมกัดสนิมและทำให้สกรูและน็อตที่เป็นสนิมติดแน่นขันออกได้ง่าย


คุณสมบัติการไล่น้ำได้ยอดเยี่ยม


  • กำจัดและแทรกซึมไล่ความชื้น เช่น ในกรณีที่เกิดปัญหาหน้าสัมผัส


มีสารเติมแต่งกันสนิมเพื่อป้องกันการผุกร่อนได้สูงสุด


  • ให้การปกป้องยาวนานต่อการกัดกร่อนเพิ่มเติม


ปราศจากเรซินและกรด



ปราศจากซิลิโคน



ใช้ได้กับยางและซีล

ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็น ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุในบริเวณที่มองไม่เห็น

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการคลายสกรูที่เป็นสนิมของรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรการเกษตรและการก่อสร้าง การประกอบและอุปกรณ์

คำแนะนำ

สเปรย์น้ำยาบนชิ้นส่วนแล้วปล่อยให้ออกฤทธิ์สักครู่ หากสนิมออกยาก ให้ลงน้ำยาซ้ำแล้วเพิ่มเวลารอ หากจำเป็น

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
With cotton velour finish inside.
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค