น้ำยาทำความสะอาดเบรก

น้ำยาทำความสะอาดเบรก
น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์

หมายเลขสินค้า 0890117156
EAN 4046777724790

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับทำความสะอาดและขจัดจาระบีระหว่างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม


  • ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และคราบน้ำมันเครื่องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  • การทำความสะอาดโดยไม่ทิ้งคราบไว้


ปราศจากสารอะซีโตน


ใช้ได้ดีกับสี พลาสติก ซีล และยาง



ปราศจาก AOX และซิลิโคน

ข้อสังเกต

ห้ามฉีดบนชิ้นส่วนที่ร้อน ไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ยึดติดด้วยกาว ก่อนใช้งานควรตรวจสอบว่าสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกและพื้นผิวที่ทาสีในบริเวณที่มองไม่เห็น

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการขจัดจาระบี/จาระบี คราบเขม่า ฝุ่นเบรกบนรถยนต์ ดิสก์เบรกและดรัมเบรก เครื่องยนต์ และกรอบกระปุกเกียร์ เป็นต้น

คำแนะนำ
  • ฉีดสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดเบรกลงบนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดและเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทำซ้ำอีกครั้งสำหรับคราบสกปรกมาก

ปริมาณ

150 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

กลิ่น/น้ำหอม

เหมือนสารละลาย

สี

ไม่มีสี

พื้นฐานทางเคมี

แนฟทา

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.69 g/cm³ / ที่ 20°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค