น้ำยาทำความสะอาดเบรกและชิ้นงาน
สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและชิ้นงาน
สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและชิ้นงาน 700 มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำยาแห้งเร็วและประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
- ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และคราบน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การทำความสะอาดโดยไม่ทิ้งคราบไว้
ปราศจากสารอะซีโตน
ใช้ได้ดีกับสี พลาสติก ซีล และยาง
ปราศจาก AOX และซิลิโคน
มาตรฐาน NFS
ห้ามฉีดบนชิ้นส่วนที่ร้อน ไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ยึดติดด้วยกาว ก่อนใช้งานควรตรวจสอบว่าสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกและพื้นผิวที่ทาสีในบริเวณที่มองไม่เห็น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับขจัดคราบน้ำมัน/จาระบี เขม่า ฝุ่นเบรกรถยนต์ ดิสก์เบรกและดรัมเบรก เครื่องยนต์ และเสื้อเกียร์ เป็นต้น
ฉีดน้ำยาบนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดและเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด ทำซ้ำเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดแน่น
ปริมาณ | 700 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
สี | ไม่มีสี |
พื้นฐานทางเคมี | เมทิลเพนเทน |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 0.67 g/cm³ / ที่ 20°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 36 เดือน |