น้ำยาทำความสะอาดเบรก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ 500มล
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อเนกประสงค์และมีประสิทธิภาพ
- สูตรทรงพลังขจัดเขม่า ฝุ่นเบรก จาระบี และคราบน้ำมันได้อย่างง่ายดาย
- หลุดออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งคราบ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องทำซ้ำอีก
อ่อนโยนกับวัสดุ
- สูตรปราศจากอะซิโตน ใช้ได้ดีกับสี พลาสติก ซีล และยาง
- ห้ามฉีดบนชิ้นส่วนที่ร้อน
- ไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ยึดติดด้วยกาว
- ควรตรวจสอบความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนยางและพลาสติก และพื้นผิวที่ทาสีในบริเวณที่ไม่เด่นชัด ก่อนใช้งาน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
สำหรับขจัดคราบน้ำมัน/จาระบี เขม่า ฝุ่นเบรกรถยนต์ ดิสก์เบรกและดรัมเบรก เครื่องยนต์ และเสื้อเกียร์ เป็นต้น
ฉีดน้ำยาบนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดและเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด ทำซ้ำเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดแน่น
ปริมาณ | 500 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
กลิ่น/น้ำหอม | เหมือนสารละลาย |
สี | ไม่มีสี |
พื้นฐานทางเคมี | แนฟทา |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!