อุปกรณ์ทดสอบค่าการเปลี่ยนของเหลวเป็นของแข็ง สำหรับน้ำยาหม้อน้ำ

ชุดทดสอบสารต้านการแข็งตัวสำหรับสารทำความเย็น
เครื่องมือเช็คน้ำยาหม้อน้ำ

หมายเลขสินค้า 08536001

EAN 4011231790369

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
อุปกรณ์ทดสอบค่าการเปลี่ยนของเหลวเป็นของแข็ง สำหรับน้ำยาหม้อน้ำ

หมายเลขสินค้า 08536001

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับเอทาเนไดออล (เอทิลีนไกลคอล) และสารผสมน้ำ ยกเว้น G13
  • ไม่จำเป็นต้องตั้งตรงตัวบ่งชี้ลูกตุ้มเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไป

  • แก้ไขอุณหภูมิให้ถูกต้องอัตโนมัติ

  • การอ่านค่าของจุดเยือกแข็งสำหรับอุณหภูมิสารทำความเย็นทั้งหมดตรงไปตรงมาและเรียบง่าย
ข้อสังเกต

ต้องเติมช่องวัดด้วยของเหลวให้เต็มและไม่มีฟองอากาศ ซึ่งทำได้โดยการเคาะที่ตัวเครื่อง

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-40 °C

ปริมารตการดูด

52 cm³

ความยาว

155 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค