ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ มาตรฐานทั่วไป
ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถยนต์ Economic
ใบปัดน้ำฝนโครงเหล็กยาว 18 นิ้ว
หมายเลขสินค้า 0848270450
EAN 4099618339523
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
บรรจุภัณฑ์ใช้งานสะดวกแบบแยกชิ้นพร้อมการเจาะรู
- ต้นทุนการจัดเก็บต่ำ
- การคละแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
- ครอบคลุมตลาดได้อย่างกว้างขวางเนื่องจากการติดตั้งรถยนต์รายคัน
- การออกแบบสวยงาม
มีการป้องกันขอบยาง
ปกป้องชั้นเคลือบแกรไฟต์ของขอบยางในบรรจุภัณฑ์
ส่วนปัดน้ำฝนยางธรรมชาติพร้อมการเคลือบแกรไฟต์
- ปัดได้ราบรื่นมาก
- ทนทานต่อ UV และโอโซน
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานสูง
มีอะแดปเตอร์แบบ U-clip 9 × 3 ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า และอะแดปเตอร์หลายแบบในบรรจุภัณฑ์
สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายพร้อมกับครอบคลุมตลาดอย่างกว้างขวาง
ระบบแท่งโลหะโดยมีหมุดสแตนเลส
ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพอากาศ (ผ่านการทดสอบสเปรย์เกลือ 168 ชั่วโมงตามมาตรฐาน SAE J903C)
ข้อต่อหมุดสแตนเลสบนฐานพลาสติก
- ช่วยให้ใบปัดน้ำฝนทำงานได้อย่างราบรื่น และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถเปลี่ยนใหม่ได้อย่างดี
อุปกรณ์ที่มีให้
ใบปัดน้ำฝน 1 ชิ้นที่มีการป้องกันขอบยางพร้อมอะแดปเตอร์แบบ U-clip 9 × 3 ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า และอะแดปเตอร์หลายแบบเพื่อครอบคลุมตลาดอย่างกว้างขวาง
- โปรดแน่ใจว่ากระจกรถปราศจากน้ำมัน แว็กซ์ น้ำมันดิน และเศษสกปรกอื่นๆ เนื่องจากจะทำให้อายุการใช้งานลดลง
- ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนในกรณีที่ปัดน้ำไม่สนิทหรือใบปัดทำงานได้แย่ลง
- เราขอแนะนำให้เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทุกๆ 6 เดือน
สำหรับรถรุ่นเก่าที่มีตะขอเชื่อมต่อ (9 x 4 และ 9 x 3 มม.) และรถรุ่นใหม่ที่มีก้านใบปัดตะขอ (โดยมากในรถยนต์ขนาดเล็กจากผู้ผลิตในเอเชีย)
ความยาว | 450 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว | 18 in |